スポンジバフブルーCOARSE(粗〜中)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12826749 品番 R-SB-100-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です
R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。

用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用 厚さ(mm)25 直径(Φmm)80(マジック部) タイプ粗〜中 穴径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 バフサイズ(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする