スポンジバフ白ULTRAFINE極細

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12826828 品番 R-SB-180-UF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。

用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用 厚さ(mm)25 直径(Φmm)150(マジック部) タイプ極細 穴径(Φmm)24 危険物の類別非危険物 バフサイズ(Φmm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12826819
2025-04-02
用途:
コーティングで使用
製造業

Voodooのシルクで使用しました。いつも通りに使用したのですが、傷消し効果がアップし洗車傷がほぼ無くなり大満足です。
後は、耐久性に期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする