ポリッシングコンパウンド(微粒子)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)1000 注文コード12826898 品番R-CP-1000-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です
RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました
RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します

用途極細目研磨剤 容量(mL)1000 液色薄黄色 目の粗さ極細目 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:

これまで何度か注文していますが、コーティング作業時問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする