ハヤブサ モルトエアーウールバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12827029 品番 FH1-22-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです
細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です
市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます
羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています

用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目〜超微粒子目 厚さ(mm)42 危険物の類別非危険物 バフサイズ(Φmm)165 直径(mm)マジック部:155 毛足(cm)2.2 センターホール径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする