寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の アラミド/シリカテープ
アラミド不織布テープ NO.5670 #2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12827099
品番
NO.5670#2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用
自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
基材
アラミド
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.101
特性
絶縁、耐熱
粘着力
6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm
主な用途
絶縁、保護、結束
用途
モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束
規格
UL510FR相当
伸び(%)
9
粘着力(N/10mm)
6.23(対SUS)、5.42(対自背面)
絶縁破壊電圧(kV)
2.8
難燃性
UL510FR相当
引張強度(N/10mm)
48.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってからご使用ください。