寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の アラミド/シリカテープ
アラミド不織布テープ NO.5670 #2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
15
注文コード
12827187
品番
NO.5670#3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用
自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
基材
アラミド
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.117
特性
絶縁、耐熱
粘着力
6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm
主な用途
絶縁、保護、結束
用途
モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束
規格
UL510FR相当
伸び(%)
11.5
粘着力(N/10mm)
6.06(対SUS)、3.98(対自背面)
絶縁破壊電圧(kV)
3.2
難燃性
UL510FR相当
引張強度(N/10mm)
54.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってからご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12827187
NO.5670#3
75177383
NO.560S #3
ノーメックス粘着テープ NO.560S #3
寺岡製作所
1巻
¥
1,898
税込
¥
2,088
代替品推奨製品です