大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSヒラサキ-ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12827328
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8.0
寸法s(mm)
6.095
ピッチP(mm)
1.5
寸法dp(mm)
8.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M12