16X18 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827371 16X18 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827371

HSヒラサキ-ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12827371 品番 16X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)1欄 6.4/2欄 10 寸法s(mm)呼び 8/最大 8.175 寸法dp(mm)12 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする