MICRO EIGHT スモールローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12827467 品番 4S-ME6
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)4 毛丈(mm)6 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料 サイズスモール 用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。 材質ポリエステル/ウーブン 毛丈短毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。※強溶剤シンナーへのつけ置きは避けてください。

商品説明動画

MICRO EIGHT スモール
マルテーMicro Eight

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする