163613 0001 ハンドルジョインター 大塚刷毛製造 12827519 163613 0001 ハンドルジョインター 大塚刷毛製造 12827519 163613 0001 ハンドルジョインター 大塚刷毛製造 12827519

ハンドルジョインター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 12827519 品番 163613 0001
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。
レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。
ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。
「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。

用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。 セット内容ジョインター本体×1個、ジョイントプラグ×2個 使用方法本体内側のストッパーとジョイントプラグの穴を合わせて「カチッ」と音が鳴りストッパーレバーが元の位置に戻っているか確認ください。(装着後、接合部に緩みがないかしっかりと確認してお使い下さい。) 材質【ジョインター本体】POM (ポリアセタール) 【ストッパーレバー】ステンレス Q235 【ストッパー】真鍮 H59 【ストッパーリベット】ステンレス Q195L 【緩衝用カバー】TPE (熱可塑性エラストマー)※耐溶剤性あり 【ジョイントプラグ】亜鉛合金 全長(mm)129.6(ジョイントプラグセット時) 質量(g)約146 取付け方法【1】ローラー継柄先端のオスねじ側と<ジョインター本体>のメスねじ側をはめ込みます。【2】ローラーハンドル取手のメスねじ側に<ジョイントプラグ>のオスねじがわをはめ込みます。(緩まないよう止まるまで最後までしっかりと締め込んでください。)
注意
※ストッパーレバーに指などを挟まないよう注意して下さい。
※本製品はローラー継柄とローラーハンドルの脱着を迅速に行うための物です。本来の用途以外では使用しないで下さい。破損の恐れがありますので過度な衝撃を与えないで下さい。
※変形の恐れがありますので溶剤への長時間の浸け置きなどはしないで下さい。
※酸に対しては不向きです。強酸には使用しないで下さい。
※火気のある場所、直射日光の当たるような場所では保管しないで下さい。
※金属部分は錆ぎる恐れがありますので洗浄後は、十分に乾燥させて下さい。
※別売りの「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
塗装および清掃作業
サービス業

大塚刷毛のコテバケPROをUNGERポールと接続するアダプターとして購入。UNGERポールの先端の雄ネジはやたら短く、コテバケPROの雌ねじは妙に奥まっていてキチンと噛み合わないのだが、この商品は雌ネジが穴の入り口からキチンと切ってあり目的を完全に果たせたのでそこは◎。アイデアも良いし商品自体はしっかりした作りで全く問題ないが、交換できるジョイントプラグ部分(先端の着脱できる雄ネジ部分)が亜鉛合金製でかなり重い。手元で扱う際は気にならないが長いポールの先端につけるのには向いていない。自分の用途ではそこがプラかアルミ製であれば完璧な商品だったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする