大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
大塚刷毛製造の スプレーガン関連商品
大塚刷毛製造の スプレーガン用エアーホース
マルテー ソフトエアレスホース 1/4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12827564
品番
443601 0040
参考基準価格(税別)
¥71,410
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途
塗装用エアレスホース
型式
1/4-40
長さ(m)
40
内径(Φmm)
6.35
口金
G1/4インチ(両端メスネジ金具付)
最高使用圧力(MPa)
20.6
内径(inch)
1/4