24X20 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827590 24X20 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827590

HSヒラサキ-ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12827590 品番 24X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,812
販売価格(税別)
3,465
長さ(mm)20 寸法t(mm)1欄 10/2欄 15 寸法s(mm)12.142 ピッチP(mm)1.5 寸法dp(mm)18 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする