NEW コテバケPRO

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ポリエステル繊維 注文コード12827650 品番161402 1007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)

用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般 仕様コテバケPROセット 材質ポリエステル繊維 幅(mm)約170 サイズ(inch)7 適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
注意
※使う前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。※溶剤に長時間着け置きするのはお止め下さい。※勢いよくパッドを剥がすとハンドルの土台部分がはがれる可能性があるのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12827650 161402 1007 07329720 161404 0007 NEW コテバケPRO 大塚刷毛製造 NEW コテバケPRO 大塚刷毛製造 1本 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12827650
2024-02-17
用途:
天井へ壁紙クロスを張る際の捨て糊の塗布

ローラーに比べ垂れにくく、毛足が短いパッドに比べて糊等の液体を大量に保持することができ、ローラーと異なり塗布量の調整がしやすい。毛足が長くてモフモフなので刷毛目を気にしない用途に向くと思う。パッドはマジックテープのような多数の小さな鉤で保持されるので、雑巾のような別の物も付けることができるが、ハンディクラウンのコテバケのパットとは取付方法が異なり互換性が無いので注意。極東やヤヨイ等の販売チャネルの物と同一だがこっちの方が安価。ハンドルにはモノタロウの継枝(850-2000)や百均のステンの柄なども合う。

4人が参考にしています
対象商品:
55077637
2024-04-27
用途:
実家の屋外塗装に
サービス業

丈夫で使いやすく、メンテナンスも楽なので助かってます。

対象商品:
12827650
2022-12-30
用途:
塗装

主に水性ウレタンクリアーをカウンター等に塗る時に使っています。よくある他社の毛の短い黄色いタイプと使い分けています。こちら若干毛足が長く、よっぽど良い管理(使用後の洗浄)をしておかないと次に使う時、毛の足目の筋が出てしまいます。微妙ですがあと少し毛足が短くても良い感じです。
木部の保護着色材やステイン等の場合はちょうどいいです。

4人が参考にしています
対象商品:
55077637
2022-08-19
用途:
木材の塗装等
アイスト工房 様 (建設業・工事業)

ウッドデッキ等、面積が広く平らな部材への塗装では大変重宝します。刷毛を使うより、はるかに効率よくきれいに塗ることとができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする