サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 印鑑ケース
スヌーピー印鑑ケース レッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12827817
品番
TSK-21381
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
漫画「ピーナッツ」で人気のキャラクタースヌーピーが印鑑ケースで新登場!
12Φ×60mmまでの印鑑が収納できます。便利な朱肉付き。
材質
ABS樹脂、亜鉛合金(クロムメッキ)
色
レッド
質量(g)
37
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
29×87×19
適合寸法(mm)
Φ12×60まで
繰り返し・詰め替え
対応