曜日別特売
AKA-12020 スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子 12831834

スイッチングAC/DCアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個出力DC12V 2A出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応注文コード12831834品番AKA-12020
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
その他-形状ウォールマウントタイプ寸法(mm)約72×34×52出力DC12V 2A定格電力(W)-外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2入力AC100~240Vコード長さ(mm)DC1800±30プラグ(mm)DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護極性(+)取得規格PSE、BSMI、cUL、FCC効率Level6定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ-寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:2.1×5.5×9.5
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする