仕様医療60601取得のACアダプターその他AC3P電源コード付き形状デスクトップタイプ(ACコード別売り)寸法(mm)約119×60×36出力DC24V 2.71A定格電力(W)-外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2.71入力AC100~240Vコード長さ(mm)DC1500±30プラグ(mm)DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.5×10.5保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護極性(+)取得規格PSE、BSMI、CCC、CE、FCC、RUL、EN/IEC60601-1効率Level6定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ山型寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:2.5×5.5×10.5