2.6X8 HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12832115 2.6X8 HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12832115

HS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 12832115 品番 2.6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.45 寸法S(mm)1.27 寸法e(mm)1.427 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)2 ねじの呼びdM2.6 寸法dt(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする