大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ナガイ(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(42個)
注文コード
12832201
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
2.5
ねじの呼びd
M4
寸法dt(mm)
0.4