5X5 HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12832255 5X5 HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12832255

HS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(48個) 注文コード 12832255 品番 5X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.8 寸法S(mm)2.5 寸法e(mm)2.87 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)3 ねじの呼びdM5 寸法dt(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする