3X6 SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド 大阪魂 12833996 3X6 SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド 大阪魂 12833996

SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12833996 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 寸法t(mm)1.2 寸法S(mm)1.5 寸法K(mm)1.3 ねじの呼びM3 寸法dk(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする