大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12834005
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
1.5
寸法K(mm)
1.3
ねじの呼び
M3
寸法dk(Φmm)
4.5