6X25 SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド 大阪魂 12834188 6X25 SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド 大阪魂 12834188

SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12834188 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法t(mm)2.5 寸法S(mm)3 寸法K(mm)1.5 ねじの呼びM6 寸法dk(Φmm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする