モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
スズコバCAP(NBICAP(NBI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
140
注文コード
12835448
品番
24X140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,486
販売価格(税別)
¥
12,260
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
207
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
140
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19.275
寸法l(mm)
85
寸法b(mm)
60
寸法k(mm)
24
寸法da(mm)
26.4
寸法v(mm)
2.4
寸法dk(mm)
36.39
ねじピッチp(mm)
3
寸法ds(mm)
24
ねじの呼びd
M24
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
プラグ・止め輪・ピン
プラグ・キャップ
キャップ
スズコバCAP(NBICAP(NBI 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります
カバー/キャップ
TS穴隠し
六角穴付ねじプラグ
四角頭付ねじプラグ
グロメット
キャップ
テーパープラグ
プラグ ツバ付
ホールプラグ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品