曜日別特売
Z-3000 諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835508

諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本口径(A)100長さL(mm)300注文コード12835508品番Z-3000
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。

用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF長さL(mm)300最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304口径(A)100材質(リング)(割)FCMB各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする