30X160 スズコバCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12835579 30X160 スズコバCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12835579

スズコバCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)160 注文コード12835579 品番30X160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,628
販売価格(税別)
6,025
この商品は長さ・内容量など207種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)160 寸法t(mm)15.5 寸法r(mm)1 寸法S(mm)22.275 寸法l(mm)105 寸法b(mm)72 寸法k(mm)30 寸法da(mm)33.4 寸法v(mm)3 寸法dk(mm)45.39 ねじピッチp(mm)3.5 寸法ds(mm)30 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする