8X95 スズコバCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12836306 8X95 スズコバCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12836306

スズコバCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さ(mm)95 注文コード12836306 品番8X95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980
この商品は長さ・内容量など207種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)95 寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6.14 寸法l(mm)35 寸法b(mm)28 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法v(mm)0.8 寸法dk(mm)13.27 ねじピッチp(mm)1.25 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする