5X10 ステンHS(FUJI(クボミ 大阪魂 12836507 5X10 ステンHS(FUJI(クボミ 大阪魂 12836507

ステンHS(FUJI(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(51個) 注文コード 12836507 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法t(mm)1欄 2/2欄 3 寸法e(mm)2.87 寸法s(mm)2.5 ピッチP(mm)0.8 寸法dz(mm)2.5 寸法df(mm)おねじの谷径 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする