大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(FUJI(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
12836568
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1欄 2/2欄 3.5
寸法e(mm)
3.44
寸法s(mm)
3
ピッチP(mm)
1
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
おねじの谷径
ねじの呼びd
M6