大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(HOEI(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
12836927
品番
1.6X2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.5
寸法e(mm)
0.803
寸法s(mm)
0.711
ピッチP(mm)
0.35
寸法dp(mm)
0.8
寸法df(mm)
おねじの谷の径
ねじの呼びd
M1.6