2X8 HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12837277 2X8 HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12837277

HS(ナガイ(CCP(WP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 12837277 品番 2X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.4 寸法e(mm)1.003 寸法P(mm)0.15 寸法s(mm)0.889 呼び径dM2 寸法dz(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする