大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ナガイ(CCP(WP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(36個)
注文コード
12837311
品番
2.5X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.45
寸法e(mm)
1.427
寸法P(mm)
0.2
寸法s(mm)
1.27
呼び径d
M2.5
寸法dz(mm)
1.4