2.5X5 HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12837320 2.5X5 HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12837320

HS(ナガイ(CCP(WP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(31個) 注文コード 12837320 品番 2.5X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.45 寸法e(mm)1.427 寸法P(mm)0.2 寸法s(mm)1.27 呼び径dM2.5 寸法dz(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする