5X6 HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12837505 5X6 HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12837505

HS(ナガイ(CCP(WP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 12837505 品番 5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.8 寸法e(mm)2.87 寸法P(mm)0.25 寸法s(mm)2.5 呼び径dM5 寸法dz(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする