2X4 HS(HOEI(クボミ 大阪魂 12838205 2X4 HS(HOEI(クボミ 大阪魂 12838205

HS(HOEI(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(70個) 注文コード 12838205 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 ピッチ(mm)0.4 寸法t(mm)1欄 0.8/2欄(サイズが3以上のとき) 1.7 寸法S(mm)0.913 寸法e(mm)1.011 ねじの呼びM2 寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径 寸法dz(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする