大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ナガイ(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
12841748
品番
2.5X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.45
寸法e(mm)
1.427
寸法s(mm)
1.27
ねじの呼びd
M2.5
寸法re(mm)
約3.5