かつてないほどパワフルになったHERO10 Black
新しいエンジンで、パフォーマンスが倍増全く新しいGP2プロセッサー。
驚異の5.3K60 + 4K120ビデオ
解像度が4Kより91%アップした超鮮明な5.3Kビデオ、強化された低光量での撮影性能、ビデオからの19.6MPのフレームグラブ。
高精細23メガピクセル
GoPro史上最高のカメラ。GoProでしか撮れない場所から素晴らしい写真を撮影しよう。
HyperSmooth 4.0
最も進化したスタビライゼーション+水平維持のチルトリミットが27°から45°に
HyperSmooth 4.0スタビライゼーションを備えたGoProから1080pでライブストリーム