グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの SDカード
グリーンハウスの SDHC
SDHCメモリーカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
容量(GB)
16
注文コード
12842088
品番
GH-SDC-UA16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)
約2
使用温度範囲(℃)
0〜70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×32×2.1
電源電圧(V)
2.7〜3.6
消費電流(mA)
400(UHS-Iモード時 最大)
保証期間
3 年間
使用環境湿度(%)
0〜93(結露なきこと)
転送速度(MB/sec)
「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
16
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1