SDHCメモリーカード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12842097 品番 GH-SDC-UA32G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード

質量(g)約2 使用温度範囲(℃)0〜70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 電源電圧(V)2.7〜3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保証期間3 年間 使用環境湿度(%)0〜93(結露なきこと) 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする