2X5 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843620 2X5 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843620

ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 12843620 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.4 寸法S(mm)0.889 寸法e(mm)1.003 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)1.7 ねじの呼びdM2 寸法dt(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする