4X12 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843769 4X12 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843769

ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(28個) 注文コード 12843769 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.7 寸法S(mm)2 寸法e(mm)2.3 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)2.5 ねじの呼びdM4 寸法dt(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする