10X45 HS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 12844155 10X45 HS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 12844155

HS(アンスコ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12844155 品番 10X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.5 寸法e(mm)5.723 寸法s(mm)5.14 ねじの呼びdM10 寸法re(mm)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする