大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンスコ(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
12844207
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.5
寸法e(mm)
1.733
寸法s(mm)
1.58
ねじの呼びd
M3
寸法re(mm)
約3