16X95 HS(ニッサン(クボミ 大阪魂 12844548 16X95 HS(ニッサン(クボミ 大阪魂 12844548

HS(ニッサン(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12844548 品番 16X95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)95 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)1欄 6.4/2欄 10 寸法e(mm)9.149 寸法s(mm)8.175 ねじの呼びM16 寸法dz(mm)10 寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする