ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12845536 品番 AX-35MA20BK
参考基準価格(税別)¥1,852 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。

仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック 長さ(m)約2※コネクタ含まず コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど プラグ金メッキ ケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする