5X50 クロームCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12845537 5X50 クロームCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12845537

クロームCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 長さ(mm)50 注文コード12845537 品番5X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,882
販売価格(税別)
7,165
この商品は長さ・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法t(mm)2.5 寸法r(mm)0.2 寸法l(mm)25迄 寸法b(mm)22 寸法s(mm)4.095 寸法k(mm)5 寸法da(mm)5.7 寸法v(mm)0.5 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)ローレットなし 8.5/ローレットあり 8.72 寸法ds(mm)5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする