大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(ギザサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12845668
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
1欄 4/2欄 6
寸法e(mm)
約5.72
寸法s(mm)
5.095
ピッチP(mm)
1.5
寸法dz(mm)
6
ねじの呼びd
M10