6X10 ステンHS(ギザサキ 大阪魂 12845790 6X10 ステンHS(ギザサキ 大阪魂 12845790

ステンHS(ギザサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 12845790 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法t(mm)1欄 2/2欄 3.5 寸法e(mm)約3.44 寸法s(mm)3.08 ピッチP(mm)1 寸法dz(mm)3 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする