大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(ギザサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12845851
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1欄 3/2欄 5
寸法e(mm)
約4.58
寸法s(mm)
4.095
ピッチP(mm)
1.25
寸法dz(mm)
5
ねじの呼びd
M8