6X10 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846325 6X10 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846325

ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(19個) 長さ(mm)10 注文コード12846325 品番6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法t(mm)3 寸法s(mm)5 寸法d1(mm)10 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする