8X12 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846395 8X12 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846395

ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 長さ(mm)12 注文コード12846395 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法t(mm)4 寸法s(mm)6 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする